AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131113 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PA-PLUS - 11131113

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131113 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE PA-PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967035597

Codice prodotto

TNS11131113

Cod. produttore

11131113

Produttore

TNS

? Display LCD retroilluminato, valore max visualizzabile 4000? Corrente massima misurabile 400 A? Massima sezione del conduttore 30 mm (11.8?)? Range: Aca/Ua, Dca/Ua, Acv, Dcv, Ohm, continuita, capacita e temperatura? Cicalino continuita (<40 ohm)? Corrente alternata 0.1- 4000 Ua/0.01 A - 400 a ? (2.0% +10)? Corrente continua 0.1- 4000 Ua ? (1.0% +2)? Voltaggio alternata 1 mv-600 V ? (1.0% +3)? Voltaggio continua 1m v-600 V ? (0.8% +2)? Temperatura (K) -50? C - 1200?C e 158? F - 1999? F? Indicazione batteria scarica? Auto spegnimento (30 minuti)? R-h blocco range? Select: pulsante di selezione per le funzioni composite di Aca/Ua, Dcua, Acv/Dcv e Ohm / continuita? Indicazione sovraccarico? Range automatico? D-h blocco dato? Peso 280 gr? Alimentazione batt. incluse 2 x 1.5 V AAA? Dimensioni L. 205 x P. 64 x H. 39 mm