TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11126322B SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE ED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967004326
Codice prodotto
TNS11126322B
Cod. produttore
11126322B
Produttore
TNS
CARATTERISTICHE TECNICHE:ELIMINA IL PROBLEMA DEI CATTIVI ODORIDA INSTALLARE A MURO O SOTTOTRACCIA IN VERTICALECORPO SIFONE TRASPARENTE PER L'ISPEZIONECORPO SIFONE TRASPARENTE ESTRAIBILE PER LA MANUTENZIONECOPERCHIO DA CANTIERE PER PROTEZIONE DA INTONACOCOPERCHIO ESTETICO ESTRAIBILE PER L'ACCESSO AL CORPO SIFONEBATTUTA ESTERNA PER INSTALLAZIONE A FILO MURO GREZZOCOPERCHIO PREDISPOSTO PER FISSAGGIO CON VITIDIMENSIONI ENTRATA TUBI: DA Ø 16 FINO A Ø 40BOLLA INCORPORATAATTACCO USCITA TUBI PER CODICI: 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346T (CON GUARNIZIONE)È POSSIBILE RACCORDARE TUBI Ø 40 - 36 - 32 - 28 CON L'ACCESSORIO MANICOTTO ADATTATORE “MTG” (11126353)CON L'ACCESSORIO MANICOTTO DI GIUNZIONE MG - TCR21 COD. 11126313 è POSSIBILE RACCORDARE IL TUBO PER CONDENSA RIGIDO TCR21 COD. 11126324