AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110708BOX SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 105 - 11110708BOX

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110708BOX SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967097243

Codice prodotto

TNS11110708BOX

Cod. produttore

11110708BOX

Produttore

TNS

? Materiale: acciaio inox AISI 304? Modulo di elasticita alla flessione: 196000 N/mm?? Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm?? Dimensione gancio 30 mm X SP. 5 mm? Nr. 3 fori ? 9 predisposti per fissaggio piastra