AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105060 EXTREME 100 - 8 250 - BASE A PAVIMENTO - 11105060

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105060 EXTREME 100 - 8 250 - BASE A PAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8052967001080

Codice prodotto

TNS11105060

Cod. produttore

11105060

Produttore

TNS

? Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR? Profilo in alluminio a "U"annegato per miglior tenuta? Bolla incorporata? Fissaggio con dado, rondella e bullone M8 forniti in dotazione? Asole predisposte per la foratura per fissaggio a pavimento? Base di appoggio a carro armato antiscivolo scolo-acqua? Ideale per il fissaggio di unita esterne motocondensanti, VRV-VRF, caldaie a basamento, canale elettriche o tubazioni