AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11104000 ASPIRATORE ELETTRICO OPEN 100 - 11104000

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11104000 ASPIRATORE ELETTRICO OPEN 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967032534

Codice prodotto

TNS11104000

Cod. produttore

11104000

Produttore

TNS

? Ideale per la ventilazione di locali medi e piccoli? Pannello frontale ultrasottile? Realizzato in ABS resistente ai raggi UV? Ventilatore a 7 pale? Facile fissaggio con viti a scomparsa? Versione OPEN azionabile tramite interruttore? Versione OPEN T dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 minuti? Versione OPEN TH dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 minuti e di sensore di umidita regolabile nell'intervallo compreso dal 60 al 90%? Dotato di rete anti-insetto