AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11100117 PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11100117 PREDISPOSIZIONE CON SIFONE PROFESSIONAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967000854

Codice prodotto

TNS11100117

Cod. produttore

11100117

Produttore

TNS

Realizzata in polistirolo antiurto, è dotata di 4 ingressi per le linee frigorifere. E' provvista di due piastrine regolabili, utili per il fissaggio della dima dello split. Il convogliatore posizionato posteriormente, oltre alla sua particolare conformazione ad imbuto che impedisce il ristagno dell'acqua, è provvisto di un innovativo sifone ispezionabile, che garantisce laprotezione dal reflusso di cattivi odori. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e di bolla incorporata. Abbinamenti con tubi scarico condensa a catalogo: tubo 16/18 art. 11126333 (Collegamento diretto)tubo 17/20 art. 11126320 (Collegamento diretto)tubo ø14 coibentato (utilizzando il racc.Cod. 11126331) Tubo ø25 (utilizzando il racc.Cod.11126356) Tubo rigido tcr-21 (utilizzando il racc.Mp-tcr21)Convogliatore ad imbuto posteriore reversibilegriglia di protezionepiastrine regolabili per fissaggio dimabolla incorporatasifone incorporato con coperchio ermeticointercapedine anticondensacartoncino anti intonacoCARATTERISTICHE TECNICHE:CONVOGLIATORE POSTERIORE INCLINATO REVERSIBILE DX/SXCON ATTACCO LATERALE MULTIPLO Ø 16 - Ø 20GRIGLIA DI PROTEZIONEPIASTRINE REGOLABILI PER FISSAGGIO DIMABOLLA INCORPORATASIFONE INCORPORATO CON COPERCHIO ERMETICOINTERCAPEDINE ANTICONDENSACARTONCINO ANTI INTONACOCOPERCHIO AD INCASTRO O CON VITI