AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11100095 PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT CLASS - 11100095

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11100095 PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967000625

Codice prodotto

TNS11100095

Cod. produttore

11100095

Produttore

TNS

Realizzata in polistirolo antiurto, è dotata sui lati di tre ingressi predisposti per le linee frigorifere. Sulla cornice anteriore della scatola sono presenti 26 fori che servono per il fissaggio della dima evitando quindi ogni vibrazione del condizionatore. Per evitare in fase di messa in opera che intonaco, malte, tinteggiatura ecc. sporchino il contenuto della predisposizione ed ostruiscano il tubo di scarico della condensa, è stata prevista una pratica protezione in cartone da applicare sul frontalee una nuova griglia realizzata nello scarico della predisposizione che trattiene lo sporco. Il coperchio è ad incastro. Il convogliatore, posto nel retro della predisposizione, è ad imbuto reversibile e permette lo scarico della condensa evitandone il ristagno e quindi la formazione di cattivi odori.É dotato di scarico laterale con attacco ø 20 per il tubo scarico condensa ø 17/20 di nostra produzione e può essere collegato al tubo rigido ø 21 mediante i manicotti per predisposizione.Cartoncino di protezione estraibile per malte e tinteggiature in dotazione per entrambi i modelli.CARATTERISTICHE TECNICHE:CONVOGLIATORE POSTERIORE INCLINATO REVERSIBILE DX/SXCON ATTACCO LATERALE MULTIPLO Ø 16 - Ø 20CONVOGLIATORE AD IMBUTO REVERSIBILEGRIGLIA DIPROTEZIONECARTONCINO ANTI INTONACOCOPERCHIO AD INCASTRO O CON VITICARTONCINO ANTI INTONACO