AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPLUS SRL - TNP7532.9 KIT PULIZIA NATURAL SMART (LUNGH. M 9)

TECNOPLUS SRL
copiacopia
TECNOPLUS SRL - TNP7532.9 KIT PULIZIA NATURAL SMART (LUNGH. M 9)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075394424

Codice prodotto

TNP7532.9

Cod. produttore

7532.9

Produttore

TNP

I kit Flisy sono disponibili in 5 modelli diversi. Flisy è un prodotto unico di Sistem Air che permette l’accensione e spegnimento direttamente dall’interruttore presente sull’impugnatura: un tubo flessibile leggero e maneggevole, con la comodità del comando ON/OFF senza avere fili elettrici che corrono lungo il tubo.