AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPLUS SRL - TNP1553.0 PRESA ASP. VIMAR IDEA NERA - 1553.0

TECNOPLUS SRL
copiacopia
TECNOPLUS SRL - TNP1553.0 PRESA ASP. VIMAR IDEA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con interruttore a pedale - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070054170

Codice prodotto

TNP1553.0

Cod. produttore

1553.0

Produttore

TNP

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con interruttore a pedale:

no

Colore:

Nero

Presa aspirante modello VIMAR Idea Nera