TECNOPALI SRL - TCPCEM050K00000010 PORTELLA ALLUM IP54 DIM. 45X186 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 45 mm
Altezza - 186 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072403136
Codice prodotto
TCPCEM050K00000010
Cod. produttore
CEM050K00000010
Produttore
TCP
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
45 mm
Altezza:
186 mm