AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOGAS SRL - TGS00000090170 TUBO ACQUA D=1/2 X DADO 1/2 ROT.4M. CAR

TECNOGAS SRL
copiacopia
TECNOGAS SRL - TGS00000090170 TUBO ACQUA D=1/2 X DADO 1/2 ROT.4M. CAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058699085152

Codice prodotto

TGS00000090170

Cod. produttore

00000090170

Produttore

TGS

TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304Descrizione prodottoTubo in acciaio inox AISI 304 flessibile ondulato.Da utilizzare su impianti per il trasporto di acqua calda e fredda.Pratico sistema per creare un facile allaccio su misura.Disponibile nei ø dal 1/4” al 1” e fornibile in rotoli da 4-10-30 mt.• Spessore del tubo 0,3 mm• Pressione nominale 16 bar• Temperatura d’esercizio max 300°CVariantiCodice Misura Tubo ø Interno Dado Conf./Rotolo90170 1/2” 13,0 mm 1/2” x foro 1/2” 1x4 mt.