AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOGAS SRL - TGS00000052004 TUBO IN PVC GIALLO DIAM.35 ROTOLO MT.25

TECNOGAS SRL
copiacopia
TECNOGAS SRL - TGS00000052004 TUBO IN PVC GIALLO DIAM.35 ROTOLO MT.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 M

EAN

8058699088054

Codice prodotto

TGS00000052004

Cod. produttore

00000052004

Produttore

TGS

TUBO IN PVC SPIRALATO PLASTIFICATODescrizione prodottoTubo in PVC spiralato plastificato con interno liscio e spirale antischiacciamento.Rispondente ai requisiti delle norme UNI 7129 punto 2.3 e seguenti per la protezione e l’isolamento dei tubi per il trasporto gas combustibileAutoestinguente VL o Temperatura -15°/+60°C Conforme a quanto richiesto dalla NORMA UNI CIG 7129VariantiCodice Mod. ø Interno Conf./Pack52004 Interno liscio Ø 35 m. 25