TECNOGAS SRL - TGS00000052003 TUBO IN PVC GIALLO DIAM.30 ROTOLO MT.25 - 00000052003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 M
EAN
8058699088030
Codice prodotto
TGS00000052003
Cod. produttore
00000052003
Produttore
TGS
TUBO IN PVC SPIRALATO PLASTIFICATODescrizione prodottoTubo in PVC spiralato plastificato con interno liscio e spirale antischiacciamento.Rispondente ai requisiti delle norme UNI 7129 punto 2.3 e seguenti per la protezione e l’isolamento dei tubi per il trasporto gas combustibileAutoestinguente VL o Temperatura -15°/+60°C Conforme a quanto richiesto dalla NORMA UNI CIG 7129VariantiCodice Mod. ø Interno Conf./Pack52003 Interno liscio Ø 30 m. 25