AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOGAS SRL - TGS00000050271 FASCETTA STRINGITUBO 80/100 - 00000050271

TECNOGAS SRL
copiacopia
TECNOGAS SRL - TGS00000050271 FASCETTA STRINGITUBO 80/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058699026629

Codice prodotto

TGS00000050271

Cod. produttore

00000050271

Produttore

TGS

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIODescrizione prodottoFascetta stringitubo in acciaio Facile serraggio mediante chiave o cacciavite a croce.Trova applicazione nei più svariati settori quali acqua, gas, olii, idrocarburi etc.Proprieta`Anello Larghezza 12 mm. - Spessore 0,7 mm. - Acciaio AISI 304Vite Chiave da 7 mm. - Cacciavite a croceCodice Mod. ø Conf./Pack50271 80-100 50