TECNOGAS SRL - TGS00000016251 FLESS. 1/2 FF 500 GAS C/RIV. EN14800 AL - 00000016251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058699031685
Codice prodotto
TGS00000016251
Cod. produttore
00000016251
Produttore
TGS
Flessibile per allacciamento cucina rivestito in guaina trasparente • Treccia AISI 304 • EN 10088-1 DIN • Flessibile AISI 316 L • EN 10088-1 DIN 1.4404 • Attacchi: 1/2” AISI 303 • EN 10088-1 DIN 1.4301 • Pressione max: 0,5 bar • Temperatura max: 100° C •NORMA UNI EN 14800


