TECNOGAS SRL - TGS00000014214 BARRIERA D ARIA TECNOBREEZE FASHION WI - 00000014214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058699001732
Codice prodotto
TGS00000014214
Cod. produttore
00000014214
Produttore
TGS
Barriera d'aria Fashion Wind. Le barriere d'aria permettono di mantenere una costante temperatura all'interno dell'ambiente, proteggendo al contempo gli spazi interni dall’ingresso di aria fredda o calda, così come da altri inquinanti e insetti. In questo modo, si ottimizzano i consumi di energia elettrica/termica con conseguente risparmio sui costi. Bella ed elegante, Fashion Wind si adatta perfettamente ad ambienti di prestigio, grazie alla sua linea ed al suo controllo variabile del rumore senza precedenti. • Alimentazione: 230 V - 50 Hz • Dimensioni: L. 900 - 1.200 - 1500 - 1.800 • Completa di telecomando