AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOGAS SRL - TGS00000014202 BARRIERA D ARIA TECNOBREEZE NATURAL WI - 00000014202

TECNOGAS SRL
copiacopia
TECNOGAS SRL - TGS00000014202 BARRIERA D ARIA TECNOBREEZE NATURAL WI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058699001824

Codice prodotto

TGS00000014202

Cod. produttore

00000014202

Produttore

TGS

Barriera d'aria Natural Wild. Le barriere d'aria permettono di mantenere una costante temperatura all'interno dell'ambiente, proteggendo al contempo gli spazi interni dall’ingresso di aria fredda o calda, così come da altri inquinanti e insetti. In questo modo, si ottimizzano i consumi di energia elettrica/termica con conseguente risparmio sui costi. Semplice e lineare, Natural Wind è pensata per essere integrabile in tutti gli ambienti, unendo potenza, dimensioni compatte ed un ottimo rapporto qualità/prezzo. • Alimentazione: 230 V / 50 Hz • Dimensioni: L. 900 - 1.200 - 1.500 - 1.800 • Completa di telecomando