TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETKL2B TRASM.TKL2-2 CH.FM433MHZ INST.FISSA 12VC - TKL2B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768520484
Codice prodotto
TTETKL2B
Cod. produttore
TKL2B
Produttore
TTE
Codici TKL2B TKL4B RADIOCOMANDI TRASMETTITORI FM FISSO A MEDIA PORTATA 100-600 metri, 2 e 4 canalidigitali professionali quarzati a modulazione di frequenza 433,92 MHz a 2 e 4 canali. Esecuzione in BOX stagno IP65 provvistodi ressacavo per il collegamento del cavo antenna e cavi per il cablaggio dei comandi dei singoli canali mediante contatti opulsanti NA privi di tensione. Alimentazione: 12Vcc (a richiesta 24Vcc).Codici RBSL2 RBSL4 RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A MEDIA PORTATA 100-600 metri, 2 e 4canali digitali professionaliquarzati a modulazione di frequenza con codice programmabile ad autoapprendimento. Frequenza portante a 433,92MHz meno sensibile ad eventuali fonti di radiodisturbo esterno e quindi con migliore immunita e prestazioni di portata.Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile) con tempo di risposta veloce adatti a comandare da media distanzaDIMMER LED, DIMMER 0/1-10Vcc e DIMMER DALI nelle varie versioni con comando a pulsanti.Tensioni di alimentazione 12Vcc o 24Vca-Vcc, selezionabili tramite ponticello. Uscita a 2 e 4 canali a 12Vcc o 24Vca-Vcc con contattopulito NA-C-NC da 10A cos?=1. Codice PRO433 ANTENNA ACCORDATA 433,92MHz


