AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETETRGBW DIMMER TOUCHROTARY SLED RGBW 12/24VCC 20 - TETRGBW

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETETRGBW DIMMER TOUCHROTARY SLED RGBW 12/24VCC 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001578346

Codice prodotto

TTETETRGBW

Cod. produttore

TETRGBW

Produttore

TTE

Codice TETRGBW DIMMER STRIP LED RGBW con tecnologia a Mosfet in PWM comando Touch Rotarysensor capacitivo con Memoria di funzionamento e Memoria di stato che ne garantisce il mantenimento della luminositaimpostata anche in mancanza di tensione sia direte che di un interruttore interposto I. Portata massima 4Ch x 3A =12A12Vcc 24Vcc (144W 288W).Sul frontale del Dimmer STRIP LED e presente un?icona interruttore Touch per l?accensione elo spegnimento della STRIP LED, un Touch Rotary sensitivo che permette di scegliere il colore desiderato, 4 tasti per i colorifondamentali: Rosso (R) , Verde (G) Blu (B) e Bianco (W), un tasto per la dimmerazione ed un tasto dedicato per una scenafissa. Per aumentare la potenza controllata si puo ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove il Dimmercodice TETRGBW in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM infunzione di Slave, dei quali offriamo ampia gamma come il cod. MINIREPRGB (120W 240W) o il cod. PWMREP2 chedispone di 4CH x 8A = 32A 12Vcc 24Vcc (384W 768W). Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dalsovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Grado di protezione IP20