AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES66WDD CONTROLLER STRIP LED MONO. RUNNING+SENS.

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETES66WDD CONTROLLER STRIP LED MONO. RUNNING+SENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003259960

Codice prodotto

TTETES66WDD

Cod. produttore

TES66WDD

Produttore

TTE

Il Controller codice TES66WDD per Strip LED Dinamiche Digitali monocolore codice TES4822WDD e un particolare Dimmer LED che consente l'accensione della luce in corridoi, vani scala o locali con scorrimento della stessa da un capo all'altro della Strip LED comunemente chiamato effetto Running light. Il comando del Controller puo essere sia manuale con Pulsanti che automatico con Sensori Infrarosso I.R. Il Controller e dotato di tre connettori contrassegnati connettore LED, connettore A, e connettore B. Ilconnettore LED serve per allacciare l?inizio della Strip LED, al connettore A va inserito il connettore di un Sensore I.R. che sara quindi I.R. (A) e cioe quello che attiva l?accensione della Strip LED ad esempio da un inizio corridoio e al connettore B va collegato il secondo Sensore I.R. in dotazione che diventera I.R.(B) e cioe quello che attiva l?accensione della Strip LED percorrendo il corridoio dal capo opposto. Per facilitare o prolungare dette connessioni sono in dotazione 8 spezzoni di piattinatripolare dotata di diversi connettori. Il Controller e dotato di tre pulsanti di forma geometrica contrassegnati pulsante 1 - pulsante 2 - pulsante 3 per la programmazione delle varie funzioni. Mediante il Pulsante 1 e possibile regolare 8 livelli di luminosita diversi della Strip LED. Mediante il Pulsante 2 si selezionano 8 diverse velocita di scorrimento della luce e la lunghezza della Strip LED impegnata nel sistema fino ad un max. di 40 metri. Mediante il Pulsante 3 e possibile regolare 8 diversi ritardi nello spegnimento correlato alla velocita di scorrimento della luce impostata. Mediante una prolungata pressione contemporanea dei pulsanti 1 e 3 si apre una finestra di programmazione che con adeguata procedura permette di impostare 8 effetti speciali di Running light (scorrimento delle luce). Le varie impostazioni rimangono in Memoria di stato fino a successiva modifica delle stesse. Inoltre sul frontale del Controller sono presenti 3 Led luminosi blu sempre accesi posti in corrispondenza dei trepulsanti per cui si possono identificare come Led 1, Led 2 e Led 3. Conforme alle norme EN 61347-1, EN55015, EN 61547, IEC 60929-E.2.1.