TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDALIPFSWF DIMMER DALI COMANDO PUSH+WIFI - TEDALIPFSWF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003383955
Codice prodotto
TTETEDALIPFSWF
Cod. produttore
TEDALIPFSWF
Produttore
TTE
Codice TEDALIPFSWF DIMMER LED CON USCITA DALI da fondo scatola per il comando e la regolazione mediante pulsanti eSmart APP WiFi di max. 16 unita dotate di Controller con ingresso DALI. La comunicazione e unidirezionale e di gruppo (l'indirizzamentoindividuale non e possibile). I pulsanti di comando P1 - P2 vanno riferiti alla Fase (F) di alimentazione 230Vac (se luminosi alimentaredirettamente le spie). Comando tramite SmartApp Omni. L?applicazione Omni permette di accendere spegnere e regolare laluce disingoli TEDALIPFSWF oppure di creare scenari con piu dispositivi riuscendo cosi a sincronizzarli. L?applicazione Omni e anche compatibilecon gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, potendo cosi comandare le luci tramite assistente vocale. Il comando a pulsanteinvece permette il controllo dei corpi illuminanti anche senza l?utilizzo dello smartphone o in mancanza di connessione WiFi.Alimentazione 230Vac 50Hz. Grado di Protezione IP20


