AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9919C ANTENNA A STILO CORTO FREQUENZA 40MHZ - TE9919C

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9919C ANTENNA A STILO CORTO FREQUENZA 40MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073819394

Codice prodotto

TTETE9919C

Cod. produttore

TE9919C

Produttore

TTE

Codice TE9943TC TE9944TC TE9946TC RADIOCOMANDI TRASMETTITORI FM PALMARI A LUNGA PORTATA 100-800metri digitali professionali quarzati a modulazione di frequenza 30,875 MHz a 1, 2 e 4 canali. Alimentazione a batteria 9Vcc.Codice TE9943RC TE9944RC TE9946RC RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A LUNGA PORTATA 100-800 metri digitaliprofessionali quarzati a modulazione di frequenza con codice programmabile ad autoapprendimento. Frequenza portantedi 40.665MHz con minore sensibilita ad eventuali fonti di radiodisturbo esterno e quindi con migliore immunita e prestazionidi portata.Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile) con tempo di risposta veloce adatti per comandare WIRELESS damedia distanza DIMMER LED, DIMMER 0/1-10Vcc, DIMMER DALI, Driver CC LED Dim e Alimentatori CV LED Dimnelle varie versioni con comando a pulsanti.Alimentazione 12Vcc o 24Vca-Vcc, selezionabili con ponticello. Uscita a 1, 2 e 4 canali contatto pulito NA-C-NC 10A cos?=1.Codice TE9919 ANTENNA ACCORDATA STILO 30,875MHzCodiceTE9929C ANTENNA GROUND PLANE 30,875MHz