AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9780TR TIMER BAGNI TEMPO REG 30S-10M 25-350W 23 - TE9780TR

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9780TR TIMER BAGNI TEMPO REG 30S-10M 25-350W 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000205694

Codice prodotto

TTETE9780TR

Cod. produttore

TE9780TR

Produttore

TTE

Codice TE9780TR TEMPORIZZATORE ASPIRATORI BAGNI 25?350W 230Vca elettronico silenzioso da fondo scatola attivabiledall?interruttore usato per l?accensione della luce. Quando la luce viene spenta il Timer ritarda lo spegnimento dell?aspiratoreper un tempo da 30sec a 10min regolabile con Trimmer a cacciavite.Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). IP20. Collegamento con 4 fili.