TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9695NS SONDA TERMICA NTC SEPARATA SERIE CIVILE - TE9695NS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079648189
Codice prodotto
TTETE9695NS
Cod. produttore
TE9695NS
Produttore
TTE
Codice TE96S SONDE TERMICHE NTC separate da serie civili 1 modulo anche in versione keystone che collegate con 2fili ai nostri TERMOSTATI AMBIENTE cod. TE96NTC da serie civile o TE96W da parete o TE96DIN da Guida DIN permettonodi rilevare la temperatura ambiente a distanza fino a 20 metri. Versione SONDA TERMICA NTC a giorno cod. TE9699S fornitadi ghiera di fissaggio diam 4 mm a corredo standard.