TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9095B RELE CREPUSC. UNIPOL.10A 230V KSB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004411107
Codice prodotto
TTETE9095B
Cod. produttore
TE9095B
Produttore
TTE
Codice TE9095 RELE? CREPUSCOLARE Keystone unipolare con ritardo allo spegnimento regolabile uscita a rele' unipolare10A cos?=1 230Vac con contatto in scambio NA - NC - C privo di tensione disponibile in morsettiera (Soluzione 1).Trimmer per regolazione Tempo di ritardo allo spegnimento (0?4min) e Perno di regolazione LUX sul frontale (1?200LUX).Installabile su tutte le serie civili in commercio mediante appositi adattatori Keystone di pag. 12 e particolarmente adatto all?accensionedi luci di illuminazione o Segnapasso.Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca, 24Vca-Vcc, 12Vca-Vcc).