AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8057SN VEL TRIF LED+RES+IND(7,5)13KVA (230V)400 - TE8057SN

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8057SN VEL TRIF LED+RES+IND(7,5)13KVA (230V)400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074713981

Codice prodotto

TTETE8057SN

Cod. produttore

TE8057SN

Produttore

TTE

Codici TE805SN REGOLATORI DI TENSIONE trifase professionali con tecnologia a SCR a taglio di fase per la regolazionedi carichi resistivi del tipo lampade alogene o resistenze industriali e induttivi come trasformatori meccanici con resistenzeindustriali, termoresistenze e lampade alogene in Bassa Tensione collegate in uscita ai trasformatori. Particolarmenteadatti per la regolazione della velocita di motori a induzione trifasi impiegati per ELETTROVENTILATORI A PALE,ASSIALI O CENTRIFUGHI, ASPIRATORI, AGITATORI D?ARIA INDUSTRIALI che devono lavorare a ciclo continuo comecucine industriali e tira camini aventi le pale collegate in asse al motore di potenza singola non superiore ad 1,5Hp.Alimentazione 400Vca, 50/60Hz. Possibilita di collegamentoa 3 fili (RST) o 3 fili +Neutro (N). Comando tramite potenziometrorotativo 10KAohm (fornito) o segnale analogico attivo 0?10Vcc. Alimentazione 230Vca (F-N) o 400Vca(F-F)50/60Hz da selezionare con ponticello interno prima dell?installazione (di serie fornito con ponticello per tensione di alimentazione400Vac). Provvisti di Trimmer a cacciavite per l'impostazione del livello di tensione Minima e Massima e rampa di accensione - spegnimento.A seconda della tipologia di carico comandato sono prescritti i relativi Filtri RF