AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7920 REG. PANNELLO 1800W/230VCA RES.IND.

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070800098

Codice prodotto

TTETE7920

Cod. produttore

TE7920

Produttore

TTE

Regolazione tramite potenziometro con interruttore (click di fine corsa) incorporato. Fissaggio a pannello foro 10mm. Provvisto di trimmer per la regolazione del minimo. Alimentazione 230Vca 50Hz. Adatto alla regolazione di lampade ad incandescenza ealogene a 230Vca, trasformatori lamellari e toroidali con lampade alogene in b.t. e ventilatori / aspiratori.