TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7780M DIMM 0/1-10VCC/30MA 10A/230V+MEM DIN3M - TE7780M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079613224
Codice prodotto
TTETE7780M
Cod. produttore
TE7780M
Produttore
TTE
Codice TE7780 DIMMER DIN 0/1-10Vcc ATTIVO 30mA con tecnologia ANALOGICA 3 moduli da Guida DIN con comando apulsanti anche Wireless per la regolazione attiva o passiva in simultanea di max.15 driver con ingresso 0/1?10Vcc come: ALIMENTATORIE DRIVERS per STRIP, PANEL, DOWN LIGHT, APPLIQUE, COB LED, BALLAST per FLUORESCENZA, DIMMER DIN LEDcod. TE7736, DIMMER DIN MULTIFUNZIONE RESISTIVI INDUTTIVI, INDUSTRIALI MONOFASI e TRIFASI FAN COIL e VENTILATORIcon CONTROLLER con ingresso 0/1-10Vcc, AMPLIFICATORE DI SEGNALE e CONVERTITORE di segnale. Per aumentareil numero di dispositivi controllati e disponibile l?AMPLIFICATORE cod. AMP110 che permette di controllare fino a 100 unita.Regolazione tramite uno o piu PULSANTI NA riferiti alla Fase (F) 230Vac, (se luminosi alimentare direttamente le spie luminose)o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS con Radiocomandi FM. Una breve pressione sui pulsanti permette di accendere espegnere il carico in FUNZIONE AUTOMATICA che reagisce quindi alla SONDA LUX sia da serie civile che in formato Keystoneo in versione a giorno collegata ed in base alla programmazione LUX che si effettua con perno di regolazione disponibile sulfrontale del dispositivo. In questo modo il segnale 0/1-10Vcc viene modulato in funzione deiLUX luce ambiente per mantenerecostante il livello di illuminazione ambientale in base alla luce solare. Con un tocco prolungato si attiva invece la regolazione dellivello di luce ponendo quindi il sistema in FUNZIONE MANUALE, che non reagisce quindialla Sonda LUX. Se la Sonda LUX nonviene collegata il sistema puo controllare altri carichi di natura diversa del tipo Fan coil o ventilatori dotati di Controller con ingressoper segnale di protocollo 0/1-10Vcc. Il dispositivo e provvisto di un rele'interno da 10A cos?=1 per l'interruzione dell'alimentazionedei controller per illuminazione o ventilazione. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado diprotezione IP20. Codice TE7780M idem come sopra con MEMORIA che pero ne esclude l?impiego della sonda LUX.


