TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7780 DIMMER OUT 01-10VCC/30MA 10A/230V DIN3M - TE7780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078108417
Codice prodotto
TTETE7780
Cod. produttore
TE7780
Produttore
TTE
Centralina elettronica 3 moduli guida DIN per la regolazione di tubi fluorescenti alimentati da reattori elettronicidimmerabili con segnale 1÷10V; comando mediante uno o più pulsanti NA; alimentazione 230Vca 50Hz, segnale di uscita1÷10V (max 30mA per15 reattori max), contatto relè da 10Acos =1 per l'interruzione dell'alimentazione del reattore.