TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7774.5LD REG. MULTICOMANDO LEDDIM 100-500W DIN4M - TE7774.5LD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074245130
Codice prodotto
TTETE7774.5LD
Cod. produttore
TE7774.5LD
Produttore
TTE
Codice TE7774LD DIMMER DIN LED MULTICOMANDO per carico LED 230Vac dimmerabile con tecnologia TRIAC inLeading edge che dispone di tre ingressi separati per il comando. Un primo ingresso e dedicato al comando con PULSANTINA riferibili sia alla Fase (F)che al Neutro (N) di alimentazione 230Vac (se luminosi vanno alimentate direttamente le spieluminose al loro interno) o tramite PULSANTI TOUCH cod. TE10 e WIRELESS con Telecomando FM cod. TE9966C e MiniRicevente FM codice TE9970C. Un secondo ingressoe dedicato per il comando con Potenziometro 10KA ed un terzoingresso per un segnale di protocollo 0/1-10Vcc. Il Potenziometro puo essere fornito in un modulo dedicato per 45 modellidi serie civili, anche in versione Keystone cod. TE04 _ _ GD. La potenza del carico LED dimmerabile 230Vac controllatodipende dal modello di DIMMER DIN LED: cod. TE7774.5LD carico LED dimmerabile 100-200W 230Vac, cod.TE7774.10D carico LED dimmerabile 150-350W 230Vac cod. TE7774.25LD carico LED dimmerabile 250-700W230Vac. Della stessa potenza possono essere anche regolati Trasformatori lamellari o Trasformatori toroidali a pieno caricodi faretti o lampadine LED BT in Bassa Tensione meglio se dichiarate dimmerabili. Memoria programmabile dell'ultimolivello di luminosita impostata prima dello spegnimento che non viene mantenuta in caso di mancanza tensione. Sonodisponibili nr. 2 Trimmer : uno per l'impostazione della minima luminosita anti-sfarfallio ed uno per la regolazione dellamassima luminosita. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


