TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7642WF RELE? PPASSO 2X10A 230V PULS+WIFI (EX45W - TE7642WF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072266977
Codice prodotto
TTETE7642WF
Cod. produttore
TE7642WF
Produttore
TTE
Codice TE7642WF WiFi RELE? PASSO PASSO elettronico 2 canali multicomando mediante APP disponibile su Google PlayStore o iOS App Store come da istruzioni allegate alla confezione del prodotto. Comandi esterni mediante PULSANTI NA oPULSANTI TOUCH codice TE10 o WIRELESS RADIO con Telecomando e Riceventi FM con contatti svincolati dalla tensionedi alimentazione e con collegamenti limitati a qualche metro. Per collegamenti con distanze superiori rinviare ilcomando ad adeguati rele' monostabili impulsivi cod. TE53RM collocati nelle immediate vicinanze del WiFi rele' passopasso. Nr. 2 uscite indipendenti a rele' 10A cos?=1 230Vca. Alimentazione 230Vac 50Hz. Grado di protezione IP20.