AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7641WF RELE?PASSO PASSO 1X10A 230V PULSANTI+WIF - TE7641WF

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7641WF RELE?PASSO PASSO 1X10A 230V PULSANTI+WIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079769013

Codice prodotto

TTETE7641WF

Cod. produttore

TE7641WF

Produttore

TTE

Codice TE7641WF WiFi RELE? PASSO PASSO elettronico 1 canale multicomando mediante APP disponibile suGoogle Play Store o iOS App Store come da istruzioni allegate alla confezione del prodotto. Comandi esterni mediantePULSANTI NA o PULSANTI TOUCH codice TE10 o WIRELESS RADIO con Telecomando e Ricevente FM con contattisvincolati dalla tensione di alimentazione e con collegamenti limitati all?interno del quadro elettrico. Per collegamenti condistanze superiori rinviare il comando ad un adeguato rele'monostabile impulsivo collocato nelle immediate vicinanze delWiFi rele' passo passo. Nr. 1 uscita a rele' 10A cos?=1 230Vca . Alimentazione 230Vac 50Hz. Grado di protezione IP20