AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7620.3VMM DIMMER PULS.VENT. 25-350W 230V+MIN+MEM - TE7620.3VMM

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7620.3VMM DIMMER PULS.VENT. 25-350W 230V+MIN+MEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077953612

Codice prodotto

TTETE7620.3VMM

Cod. produttore

TE7620.3VMM

Produttore

TTE

Codice TE7630.3VMM DIMMER con tecnologia a TRIAC da fondo scatola con comando a pulsanti per la regolazione ataglio di fase di elettroventilatori a pale o centrifughi, aspiratori e agitatori d?aria aventi le pale collegate direttamente in asseal motore Idem come sopra. Il codice versione MM con Memoria permette di mantenere memorizzato l?ultimo livello divelocita impostato prima dello spegnimento, livello che non viene pero mantenuto in caso di mancanza tensione. Trimmerper l?impostazione M dellaMinima velocita per evitare pericolosi surriscaldamenti del motore in presenza di tensionitroppo basse non in grado di far ruotare le pale. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado diprotezione IP20.