TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE66612TR NANO DIMMER LED 20W 230V DA FILO SLITTA - TE66612TR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004352844
Codice prodotto
TTETE66612TR
Cod. produttore
TE66612TR
Produttore
TTE
Codice TE666 MINI DIMMER LED a spezzafilo 1?20W 230Vac con tecnologia MOSFET a taglio di fase. Accensione, spegnimento e regolazione della luminosita del carico collegato mediante un mini potenziometro a slitta nella versione codice TE66612 e mediante pulsante nella versione TE66622. Installato come spezzafilo sul cavo di alimentazione e adatto a regolare corpi illuminanti abatjours o da tavolo dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Lampade a LED, Moduli Acrich LED e alogene rispettando la potenza di targa. Abilitazione o disabilitazione della Memoria di funzionamento che ricorda l?ultimo livello di luminosita prescelto prima dello spegnimento. Programmazione della Minima luminosita anti sfarfallio del carico. Mini spia Rossa di presenza tensionea LED. Morsetti di collegamento isolati per cavi 2x0,75 (2x1) mmq e pressacavi interni con viti. Disponibili nei colori nero (N), bianco (B) e trasparente (TR). Internamente sono 2 mini fusibili di protezione. Imballo singolo o Espositore da banco codiceTE66699 con 18 pezzi assortiti. Alimentazione 230Vca 50Hz. Grado di protezione IP20, teme i liquidi.Tutti i prodotti sono conformi alle normative EMC EN 60669-2-1 :2004 + A1 :2009 + A12 :2010 - direttiva 2014/30/UE e 2014/35/UE


