TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE620RGBWN DIM SLED RGBW BTOOTHMESH 12/24V 144-288W - TE620RGBWN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000141169
Codice prodotto
TTETE620RGBWN
Cod. produttore
TE620RGBWN
Produttore
TTE
Codici TE620RGBWN DIMMER STRIP LED RGBW con tecnologia a Mosfet in PWM comando SMART APP Bluetooth Mesh con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata anche per successive accensioni e spegnimenti. La nuova tecnologia Bluetooth Mesh consente allo SMARTPHONE o PAD di collegarsi contemporaneamente a piu Dimmer cod.TE620RGBWN. Portata 4CHx3A=12A 12Vcc-24Vcc (144W-288W). Con un tocco sui tasti virtuali prefigurati del display SMART APP Bluetooth si accendono si spengonoe si regolano le STRIP LED RGBW collegate. Altri tasti sono dedicati alla selezione di vari colori fissi e all?accensione/spegnimento del W (bianco) e alla selezione degli effetti luminosi con la possibilita di variarne la velocita dei saliscendi o dei cambi colore in ciclo automatico. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove i Dimmer in funzione di Master possono controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM per STRIP LED RGBW in funzione di Slave, come il cod. MINIREPRGBW o il cod. PWMREP2. Protezioni : dal circuito aperto (OCP), corto circuito (SCP), sovraccarico (OPP), sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti filari. IP20.


