AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6195KIT KIT LAMPADA EMERGENZA LED +6 ADATT KEYST - TE6195KIT

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6195KIT KIT LAMPADA EMERGENZA LED +6 ADATT KEYST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074324705

Codice prodotto

TTETE6195KIT

Cod. produttore

TE6195KIT

Produttore

TTE

La lampada di emergenza attiva un led ad alta luminosità (Led bianco 5000°K, angolo emissione 120°, 50lm) quando viene a mancare la tensione di rete. Si installa in tutti gli ambienti in cui è necessario garantire un certo grado di illuminazione in casodi blackout. La lampada di emergenza è alimentata direttamente in 230Vca 50/60Hz. Nel suo normale funzionamento, con tensione di rete presente indicata dalla piccola spia luminosa blu accesa sul frontale, la batteria interna NiMH (non sostituibile) vienecaricata. Quando viene a mancare la tensione di rete si spegne la spia luminosa blu e si accende il led ad alta luminosità. Affinchè la batteria non si scarichi durante il trasporto o il periodo di giacenza in magazzino, il micro interruttore posto sul retro del dispositivo permette di scollegare la batteria. La batteria consente il funzionamento del led per oltre 4 ore.