TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6195ESP EMERGENZA LED 230V 50LM+SPAS.5K?K 25LM K - TE6195ESP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001675359
Codice prodotto
TTETE6195ESP
Cod. produttore
TE6195ESP
Produttore
TTE
Codice TE6195ESP LAMPADA DI EMERGENZA A LED ad alta luminosita 50lm LUCE BIANCA 5000?K + SEGNAPASSO 25lm LUCE BIANCA 5000?K da serie civile in versione Keystone. Alimentazione 230Vca 50/60Hz, angolo di emissione 120?,Batteria NiMH 3,6V 110mAh ricaricabile autonomia 4 ore,ricarica batteria in 24 ore, Grado di protezione IP20.Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.