AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6195.6 LAMPADA LED DI EMERGENZA KEYSTONE 50LM 6 - TE6195.6

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6195.6 LAMPADA LED DI EMERGENZA KEYSTONE 50LM 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073574088

Codice prodotto

TTETE6195.6

Cod. produttore

TE6195.6

Produttore

TTE

Codice TE6195.6 LAMPADA DI EMERGENZA A LED ad alta luminosita 50lm da serie civile in versione Keystone, luce bianca 5000?K, angolo di emissione 120?, Batteria NiMH 3,6V 170mAh ricaricabile autonomia 6 ore, ricarica batteria in 24 ore, LED spia azzurra sul frontale indicazione dispositivo alimentato e batteria in carica. Alimentazione 230Vca 50/60Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz), Grado di protezione IP20.