TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE60-9001400TRI DRIVER LED CC 900-1400MA 60W DIMM TR/MOS - TE60-9001400TRI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004010874
Codice prodotto
TTETE60-9001400TRI
Cod. produttore
TE60-9001400TRI
Produttore
TTE
Codici TE-CC-TRI DRIVER LED CC TRI a corrente costante programmabili900mA-1400mA e dimmerabili TRIAC ? MOSFET direttamente sulla linea di alimentazione 230Vac con ATTUATORI DOMOTICI uscita Dimmer a taglio di fase o con nostri DIMMER a taglio di fase sia Leading edge che Trailing edge. Questa particolarita li rende molto piu versatili delle versioni dimmerabili con segnali di protocollo perche non necessitano di altri fili oltre ai due di alimentazione 230Vac. Sono particolarmente indicati negli impianti di restauro dove manca lo spazio per passaggio di altri cavi di regolazione oltre ai due di alimentazione. Grazie a questi nostri DRIVER LED CC TRI qualsiasi corpo illuminante PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED e COB LED puo essere regolata a piacerela luminosita allo stesso modo delle tradizionali lampadine a incandescenza o alogene senza dover modificare i collegamenti dell?impianto elettrico. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OLP) e dalla sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti.