AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4895N.4 DRK DIMMER DEV.ALOG.100-400W/230V KEYN - TE4895N.4

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4895N.4 DRK DIMMER DEV.ALOG.100-400W/230V KEYN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079684613

Codice prodotto

TTETE4895N.4

Cod. produttore

TE4895N.4

Produttore

TTE

Codice TE48.4 DIMMER RESISTIVO con tecnologia TRIAC da serie civile in versione Keystone con comando rotativo a manopola e DEVIATORE PUSH-PUSH 10A 230Vac, per la regolazione di carichi resistivi e alogene di potenza 100-400W 230Vac. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.