AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4821.3 DIMMER DEV.ALOG.30-300W/230VCA V8 - TE4821.3

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4821.3 DIMMER DEV.ALOG.30-300W/230VCA V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078108134

Codice prodotto

TTETE4821.3

Cod. produttore

TE4821.3

Produttore

TTE

Regolazione di luminosità per carico resistivo con camando a manopola. Dimmer VIMAR 8000 con deviatore per carico resistivo con comando a manopola per potenze da 30W a 300W con tensione di alimentazione 230Vca 50Hz.