AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3921R RIPET.SUON.TELEF.RELE? NA-C-NC 10A 230V - TE3921R

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3921R RIPET.SUON.TELEF.RELE? NA-C-NC 10A 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071772875

Codice prodotto

TTETE3921R

Cod. produttore

TE3921R

Produttore

TTE

Ripetitore 8000 di suoneria telefonica da frutto un modulo con uscita a relè, concepito per attirare l' attenzione dell' utente chiamato nel caso la suoneria del normale apparecchio telefonico non sia udibile per lontananza o in ambienti rumorosi. Regolazione della frequenza di commutazione del contatto relè. Adatto a qualsiasi tipo di carico (contatto in scambio isolato NC-C-NA 5A cosj=1 230Vac 50Hz).