AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3885 ACCENDILUCE MICROOND SC.IP54 3-10M 230V/ - TE3885

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3885 ACCENDILUCE MICROOND SC.IP54 3-10M 230V/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003184323

Codice prodotto

TTETE3885

Cod. produttore

TE3885

Produttore

TTE

Codice TE388 ACCENDILUCE AUTOMATICI Microonde MW a rele' con Timer resettabile dal movimento e regolabile da 10 secondi a 15 minuti, piu sensore crepuscolare con impostazione della soglia Lux di intervento regolabile da 10 a 2000 lux accessibili sul frontale del dispositivo mediante perni su Trimmer interni. Frequenza MW: 5,8GHz banda ISM Uscita a rele' con contatto 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 fili. Per il comando di carichi di potenza superiore o per comando in B.T. usare il ns. CONVERTITORE da coll.3 fili a NA-C-NC codice TE3899 provvisto in uscita di rele' 16Acos?=1 230Vac con contatto NA-C-NC pulito privo di tensione in morsettiera. Adatto al comando di qualsiasi tipo di carico, anche LED 250W 230Vac e resistivo 1200W 230Vac. Alimentazione 110-240Vca 50/60Hz (su richiesta altre tensioni di alimentazione anche B.T.) Colore Bianco.cod. TE3880 ACCENDILUCE AUTOMATICO MW volume 360? - 3-10 metri regolabile, da incasso, IP20.cod. TE3885 ACCENDILUCE AUTOMATICO MW volume 360? - 3-10 metri regolabile, da tubo, IP54.