TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3880N ACC.AUT.MW MICROONDE C.P.16A 230V PAR.IP - TE3880N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001669945
Codice prodotto
TTETE3880N
Cod. produttore
TE3880N
Produttore
TTE
Codice TE388 ACCENDILUCE AUTOMATICI Microonde MW a rele' con Timer resettabile dal movimento e regolabile da 10 secondi a 15 minuti, piu sensore crepuscolare con impostazione della soglia Lux di intervento regolabile da 10 a 2000 lux accessibili sul frontale del dispositivo mediante perni su Trimmer interni. Frequenza MW: 5,8GHz banda ISM Uscita a rele' con contatto 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 fili. Per il comando di carichi di potenza superiore o per comando in B.T. usare il ns. CONVERTITORE da coll.3 fili a NA-C-NC codice TE3899 provvisto in uscita di rele' 16Acos?=1 230Vac con contatto NA-C-NC pulito privo di tensione in morsettiera. Adatto al comando di qualsiasi tipo di carico, anche LED 250W 230Vac e resistivo 1200W 230Vac. Alimentazione 110-240Vca 50/60Hz (su richiesta altre tensioni di alimentazione anche B.T.) Colore Bianco.cod. TE3880 ACCENDILUCE AUTOMATICO MW volume 360? - 3-10 metri regolabile, da incasso, IP20.cod. TE3885 ACCENDILUCE AUTOMATICO MW volume 360? - 3-10 metri regolabile, da tubo, IP54.


