TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3795NRPRCP LUX2CP ACCENDILUCE IR PULS.REM NC-C-NA K - TE3795NRPRCP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078172388
Codice prodotto
TTETE3795NRPRCP
Cod. produttore
TE3795NRPRCP
Produttore
TTE
Codice TE37RPRCP Lilliput PR rele' CP - ACCENDILUCE AUTOMATICI SENSORI Infrarosso I.R. passivi da serie civile in versione Keystone con temporizzatore (4sec-10min) e crepuscolare (5-500lux) regolabili sul retro per evitare manomissioni. Questa particolare versione dispone di un ingresso per Pulsanti Remoti con comando riferito alla Fase (F) di alimentazione 230Vac per forzare accensioni e spegnimenti e programmare Timer Luce scale prolungato per le pulizie. Sono facilmente applicabili nei punti di passaggio per l?accensione automatica di LUCE SCALE e CORRIDOI o di presenza in GARAGES, CANTINE, RIPOSTIGLI, BAGNI E TOILETTE. Il RELE? interno di comando con CONTATTO PULITO 10? cosf?=1 230Vac in scambio C-NC-NA disponibile in morsettiera e privo di tensione e quindi puo comandare anche carichi diretti in Bassa Tensione del tipo LED o con fase R-S-T diversa da quella di alimentazione 230Vac. Il contatto di potenza permette di comandare carichi LED, trasformatori elettronici LED a Bassa Tensione, trasformatorielettromeccanici e toroidali per lampade LED e alogene a bassa tensione, ballast meccanici ed elettronici per fluorescenza, lampade fluorescenti compatte (CFL) , carico resistivo e alogene. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.


