TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3795GRCP LUX1CP ACCENDILUCE IR 10A/230V NC-C-NA K - TE3795GRCP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074718368
Codice prodotto
TTETE3795GRCP
Cod. produttore
TE3795GRCP
Produttore
TTE
Codice TE37RCP Lilliput rele' CP - ACCENDILUCE AUTOMATICI SENSORI Infrarosso I.R. passivi da serie civile in versione Keystone con temporizzatore (4sec-10min) e crepuscolare (5-500 lux) regolabili sul retro per evitare manomissioni e da serie civili dedicate con regolazioni sul frontale. Sono facilmente applicabili nei punti di passaggio per l?accensione automatica di LUCE SCALE e CORRIDOI o di presenza in GARAGES, CANTINE, RIPOSTIGLI, BAGNI E TOILETTE. Il POTENTE RELE? con contatto 10A cos?=1 230Vac in scambio C-NC-NA disponibile in morsettiera e pulito privo di tensione e quindi puo comandare anche carichi diretti in Bassa Tensione del tipo LED o con fase R-S-T diversa da quella di alimentazione 230Vac. Il CONTATTO DI POTENZA DEL RELE? permette di comandare carichi anche LED 250W 230Vac e trasformatori elettronici LED a Bassa Tensione fino a 250W 230Vac, trasformatori elettromeccanici e toroidali per lampade LED e alogene a bassa tensione, ballast meccanici ed elettronici per fluorescenza, lampade fluorescenti compatte (CFL) fino a 250W 230Vac, carico resistivo e alogene fino a 800W 230Vac. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.


