AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3395B24 SENSORE I.R.DOMOTICA 24VCC NC-C-NA KSB - TE3395B24

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3395B24 SENSORE I.R.DOMOTICA 24VCC NC-C-NA KSB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003384358

Codice prodotto

TTETE3395B24

Cod. produttore

TE3395B24

Produttore

TTE

Codice TE33 Lilliput Alarm - SENSORI ELETTRONICI I.R. PER ALLARMI 12Vcc e DOMOTICA 24Vcc da serie civile in versione Keystone con rilevamento a raggi infrarossi passivi volumetrici. Uscita a mini rele' con contatto in scambio NA-C-NC da 1A cos?=1 per B.T. privo di tensione. Allocati in punti strategici da proteggere questi sensori I.R. si attivano con la presenza o con il passaggio di un corpo caldo inviando informativa al sistema di allarme o al sistema domotico. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.