TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE1095NLRR PULSANTE TOUCH SKIN S REED 0,25A/230V KS - TE1095NLRR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000183060
Codice prodotto
TTETE1095NLRR
Cod. produttore
TE1095NLRR
Produttore
TTE
Codice TE10L PULSANTI DIGITALI TOUCH SKIN?S capacitivo da serie civile in versione Keystone applicabili in numero illimitato a tutti i ns. dispositivi elettronici DIMMER LED e RELE? PASSO-PASSO sia filari cheWIRELESS con RADIOCOMANDI FM - RF VANISH da fondo scatola, con collegamenti riferibili sia alla Fase (F) che alNeutro (N) secondo gli schemi tradizionali. La particolare Tecnologia capacitiva Skin?s non necessita del contatto direttosulla superficie sensibile. La sensibilita Touch Skin?s avviene anche attraverso interposti materiali non ferromagnetici dispessore max. 5 mm come legno, vetro, plastica, carta. Spia luminosa L sul frontale keystone che indica l?attivazionedel sensore Touch. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamatikeystone.Codice TE10LRR PULSANTI DIGITALI TOUCH SKIN?S capacitivo idem c.s. con REED RELE? SILENZIOSO I=0,25A.


