TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0696 COMPENSATORE STRIP LED BASSA TENSIONE - TE0696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003995240
Codice prodotto
TTETE0696
Cod. produttore
TE0696
Produttore
TTE
Il COMPENSATORE DI CORRENTI PARASSITE LED codice TE0696 e un dispositivo elettronico che collegato tra il negativoB.T. dell'alimentatore e la linea di messa a terra ha la funzione di scaricare le correnti parassite presenti per fenomenielettrici indotti da campi elettromagnetici che mantengono i LED leggermente illuminati. Talvolta installando un DimmerStrip LED o semplicemente un interruttore, puo capitare che anche spegnendo le luci Strip LED rimanga una luminositaresidua talvolta fastidiosa e percepibile particolarmente in ore notturne, per cui e indispensabile ricorrere a questo compensatoredi correnti parassite codice TE0696 per eliminare l'inconveniente.