AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0524 DIMMER 0/1-10VCC PASSIVO INT 10A VP - TE0524

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE0524 DIMMER 0/1-10VCC PASSIVO INT 10A VP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079643498

Codice prodotto

TTETE0524

Cod. produttore

TE0524

Produttore

TTE

REGOLATORE DIMMER 1÷10V VIMAR PLANA. Regolatore per alimentatori elettronici regolabile con segnale 1÷10V. Regolazione simultanea fino a 6 reattori con interruzione meccanica dell'alimentatore fino a 1A.